Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σαμπουάν αυτοκινήτου 3 σε 1
Καθαριστικό οχήματος με τριπλή δράση: καθαρισμός, ενίσχυση γυαλάδας και φροντίδα σε ένα και μόνο βήμα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το σαμπουάν αυτοκινήτου συνδυάζει τρεις ιδιότητες σε μια σύνθεση και εξασφαλίζει την αποτελεσματική αφαίρεση και τον καθαρισμό των χωμάτων από τον δρόμο.
- Ο συμπαγής, πυκνός αφρός με ευχάριστο και φρέσκο άρωμα αφαιρεί τη βρομιά χωρίς κόπο από βαφή, χρώμιο, γυαλί, πλαστικό, ελαστικά, ζάντες και οροφές καμπριολέ αυτοκινήτων
- Κατά τον καθαρισμό, εφαρμόζεται μια στρώση προστατευτικού πολυμερούς σε όλες τις επιφάνειες, η οποία προστατεύει το όχημα και επιτρέπει την αυτόματη απορροή της μεμβράνης νερού μετά από ξέπλυμα με καθαρό νερό
- Επικαλύπτει τη βαφή με μια μόνιμη προστατευτική μεμβράνη και δεν αφήνει λεκέδες ή σημάδια από νερό, συνεπώς μειώνει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο στεγνώματος του οχήματος με σαμουά
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καυτές επιφάνειες σε άμεσο ηλιακό φως. Προστατέψτε το από τον παγετό.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα κάποιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για όλες τις πλενόμενες, λείες επιφάνειες όπως βαφή αυτοκινήτου, χρώμιο, καουτσούκ, βινύλιο, πλαστικό κ.λπ.
Ξεπλύνετε τα μεγάλα κομμάτια βρομιάς με καθαρό νερό. Αναμείξτε 50 έως 100 ml (3 έως 4 κούπες) με 10 λίτρα ζεστό νερό και πλύνετε το όχημα ως συνήθως με ένα σφουγγάρι ή με γάντι πλυσίματος. Τέλος, ξεπλύνετε το όχημα με καθαρό νερό. Σκουπίστε το νερό που έχει απομείνει με ένα μαλακό πανί από μικροΐνες ή με σαμουά.
Το σαμπουάν αυτοκινήτου 3 σε 1 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με το πιστόλι αφρού, αραιωμένο σε αναλογία 1:5 και 1:10. Το προϊόν μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με χρήση της φιάλης με αντλία ψεκασμού.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!