Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
P - 3 ΣΕ 1, ΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ - στιλβωτικό λείανσης, στιλβωτικό φινιρίσματος και κερί
Γυαλίστε τα σημάδια από τρίψιμο με γυαλόχαρτο, αφαιρέστε με αξιόπιστο τρόπο οποιαδήποτε ολογράμματα και γραμμές και προστατέψτε την πολύ στιλπνή επιφάνεια που θα προκύψει για μεγάλο χρονικό διάστημα με ένα μόνο προϊόν, που είναι κατάλληλο για κάθε περίπτωση.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Κορυφαία πάστα λείανσης εξαιρετικής απόδοσης για γρήγορη και εύκολη αφαίρεση ατελειών.
- Χάρη στη μοναδική σύνθεση με πούδρα οξειδίου του αργιλίου, οι ατέλειες τόσο σε βαφές ανθεκτικές στις γρατσουνιές και σε συμβατικές βαφές στιλβώνονται πολύ αποτελεσματικά και αποκτούν εξαιρετική γυαλάδα.
- Το συμπεριλαμβανόμενο συνθετικό στεγανοποιητικό βαφής με καρναουβικό κερί εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία.
Συνιστάται η χρήση του μπλε ή του πορτοκαλί πέλματος στίλβωσης της εταιρείας μας.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Επαναστατικό στιλβωτικό 3 σε 1 για πολύ αποτελεσματική αφαίρεση γρατσουνιών, σημαδιών φθοράς και ολογραμμάτων από τη βαφή με ένα μόνο βήμα. Για τη γρήγορη εξάλειψη ατελειών σε πρόσφατα επισκευασμένες και σκληρυμένες τελικές στρώσεις, καθώς και για τη στίλβωση σημαδιών φθοράς σε χρησιμοποιημένες βαφές.
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Απλώστε το στεγανοποιητικό ομοιόμορφα στο πέλμα στίλβωσης και εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα στην επιφάνεια που θα στιλβωθεί. Τοποθετήστε το πέλμα στίλβωσης έτσι ώστε να ακουμπήσει πλήρως στο απαιτούμενο σημείο και θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα. Εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση, επεξεργαστείτε την περιοχή στις 1500-2000 σ.α.λ. μέχρι να αφαιρεθούν τα σημάδια τριψίματος με γυαλόχαρτο ή τα ελαττώματα της βαφής. Εργαστείτε ανά περιοχές! Αφαιρέστε τα υπολείμματα στιλβωτικού με ένα πανί από μικροΐνες. Περιστροφικό 1500-2000 σ.α.λ., τυχαίας κυκλικής κίνησης 2000-10000 σ.α.λ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!