Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ πένσας για ροδέλες/ασφάλειες για κινητήριους άξονες 3 τεμάχια
Ειδική πένσα με διάφορους τύπους κεφαλής για την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση εξωτερικών ροδελών ωμέγα χωρίς οπές
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύκολη πρόσβαση σε ροδέλες που βρίσκονται ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία και σε πολύ χαμηλό ύψος
Λεπτή σχεδίαση
Άνετος χειρισμός
Μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 πένσα για ροδέλες/ασφάλειες, γωνία 30°, μήκος 210 mm
- 1 πένσα για ροδέλες/ασφάλειες, ίσια με γωνία, μήκος 210 mm
- 1 πένσα για ροδέλες/ασφάλειες, μικρή γωνία, μήκος 210 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!