Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σετ τοιχωμάτων προστασίας από τη σκόνη
Σετ τοιχωμάτων προστασίας από τη σκόνη - 1
Σετ τοιχωμάτων προστασίας από τη σκόνη - 2
Σετ τοιχωμάτων προστασίας από τη σκόνη - 3
Σετ τοιχωμάτων προστασίας από τη σκόνη - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σετ τοιχωμάτων προστασίας από τη σκόνη

Επανασφραγιζόμενο σύστημα πρόσβασης για μεγαλύτερα χωρίσματα δωματίων, από ειδικό φλις προστασίας από τη σκόνη με τρία φερμουάρ και στερέωση μέσω κολλητικής ταινίας διπλής όψης (περιλαμβάνεται)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ειδικό φλις προστασίας από τη σκόνη, διαπερατό από τον αέρα


  • Διαχωρισμός δωματίων κατά τις εργασίες ανακαίνισης και προστασία από τη σκόνη

  • Λειτουργεί επίσης ως παραβάν και εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο εργοτάξιο

  • Υλικό διαπερατό από τον αέρα, που επιτρέπει την παροχή καθαρού αέρα


Φερμουάρ υψηλής ποιότητας


Δυνατότητα πρόσβασης στα δωμάτια με άνοιγμα και κλείσιμο κι από τις δύο πλευρές



Ευελιξία χρήσης


  • Δυνατότητα πρόσβασης μεγαλύτερων μηχανημάτων με πλάτος έως 1,10 m

  • Δυνατότητα επέκτασης των στοιχείων ξεχωριστά χάρη στο πλευρικό φερμουάρ, επιτρέπει τη δημιουργία χωρισμάτων μεγάλης κλίμακας


Εύκολη αφαίρεση από τις περισσότερες επιφάνειες



Επαναχρησιμοποιήσιμο

Ανακοίνωση

Η κολλητική ταινία δεν πρέπει να εκτεθεί στο ηλιακό φως από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Η βαφή ή το βερνίκι πρέπει να έχουν στεγνώσει πλήρως. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες από μάρμαρο ή γρανίτη, πολύ απορροφητικές επιφάνειες ή επιφάνειες με ανεπαρκή εσωτερική σταθερότητα, όπως βαφή που δεν στεγνώνει καλά. Συνιστάται η εκτέλεση δοκιμής προσκόλλησης σε μια μη ορατή περιοχή. Υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης στηριγμάτων συναρμολόγησης γενικής χρήσης για τη στερέωση.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.