Σχεδίαση: Μετρικού τύπου
Άκρο βιδώματος: POWERDRIV, εξάγωνο
Πολύγωνο 15°
Περιστρεφόμενη άρθρωση 230°
Δυνατές κεφαλές για μεγάλες καταπονήσεις
Κολάρο για εξαρτήματα σύνδεσης που βρίσκονται χαμηλά
Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, ματ
Περιεχόμενα: 3 τεμάχια
Από 1 τεμάχιο ανοιχτού πολύγωνου κλειδιού, μεγέθη 10, 11, 12
Ειδική σχεδίαση για δυσπρόσιτα παξιμάδια στυπιοθλιπτών σε περιορισμένους χώρους π.χ.
σωληνάκια φρένων 10, 11, 12 mm για VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes-Benz, BMW, σωληνάκια υδραυλικού τιμονιού για VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, κοχλιοσύνδεση του σωλήνα λαδιού στην σερβοαντλία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!