Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάμα σπαθόσεγας, μέταλλο, δύο αστέρια Για μεταλλικά προφίλ και σωλήνες
Βήμα οδόντωσης Vario για κοπή χωρίς γρέζια και μειωμένους κραδασμούς
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για χρήση με υλικά πάχους 3 έως 10 mm χάρη στο βήμα οδόντωσης 1,8 έως 2,6 mm.
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
- Για μεταλλικές λάμες σπαθόσεγας, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λαμών της σπαθόσεγας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!