Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάμα σπαθόσεγας, μέταλλο, δύο αστέρια Για λεπτές λαμαρίνες/προφίλ λαμαρίνων και σωληνώσεις
Με πριονωτή οδόντωση για κοπή μετάλλων χωρίς κόπο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Οδόντωση με μικρό (1,4 mm) έως πολύ μικρό (1 mm) βήμα και πριονωτό σχήμα για ομαλή κοπή
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος
- Για μεταλλικές λεπίδες σπαθόσεγας, θα πρέπει να παρέχετε ψύξη, να μειώσετε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και να απενεργοποιήστε την κίνηση ταλάντωσης
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λεπίδων της σπαθόσεγας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!