Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γερμανοπολύγωνο κλειδί, τσέπης, 28 τμχ.
Παραδίδονται μέσα σε επαγγελματική, ανθεκτική, υφασμάτινη τσάντα υψηλής ποιότητας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προδιαγραφές γερμανοπολύγωνου κλειδιού
- Έκδοση: μετρικού τύπου, κοντή σχεδίαση
- Άκρο βιδώματος: Πλευρά δακτυλίου POWERDRIV®, διεξαγωνικό
- Πρότυπο: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη, κεφαλές και δακτύλιος με στίλβωση
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Άκρο δακτυλίου με κλίση 15°, μετατόπιση σιαγόνας 15°
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!