Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καθαριστικό Παρμπρίζ με αντιπικτηκές ιδιότητες -25°C
Καθαριστικό παρμπρίζ με μεγάλο φάσμα καθαρισμού, για όλες τις εποχές, με αντιπαγωτική προστασία του μηχανισμού πλύσης.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Χρησιμοποιείται σαν διάλυμα με αποσταγμένο, κατά προτίμηση, νερό ή ακόμη και αυτούσιο σε ακραίες θερμοκρασίες (-25°C)
Διευκολύνει τη ροή του νερού για καλύτερη επαφή του μάκτρου στο παρμπρίζ, με αποτέλεσμα καλύτερο σκούπισμα
Περιέχει ειδικά συστατικά καθαρισμού δίνοντας μια κρυστάλλινη ορατότητα, χωρίς θάμπωμα και σκόνες από το δρόμο
Κατάλληλο για τζάμια από πολυανθρακικό υλικό (polycarbonate)
Με αντιιζηματική δράση για να μη δημιουργούνται άλατα
Δεν προσβάλει το χρώμα του αυτοκινήτου και δεν πολυμερίζει τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου (λάστιχα υαλοκαθαριστήρων – πλαστικά καλύμματα –τσιμούχες κ.λπ.)
Φιλικό προς το περιβάλλον
Ευχάριστο άρωμα
Κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά, λεοφωρεία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!