Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Καρούλι καλωδίου, αυτόματο, με φακό χειρός
Τάση τροφοδοσίας: 230 V
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Επιτοίχια τοποθέτηση
- Με καλώδιο 16 m: 14,5 m τυλιγμένο και 1,5 m εξωτερικό
- Καλώδιο H 05 RN-F PVC εγκεκριμένο από το IMQ-HAR (ονομαστική τάση 300/500 V)
- Με την καστάνια τοποθετημένη, χρησιμοποιήστε με το επιθυμητό μήκος καλωδίου (κάθε 50 cm)
- Αυτόματη ανάκρουση ελατηρίου
- Άνοιγμα οδηγού κυλίνδρου καλωδίου
- Δομικά στοιχεία του καρουλιού καλωδίου σε πλαστικό ανθεκτικό στις κρούσεις
- Επιτοίχιος βραχίονας στερέωσης που επιτρέπει την περιστροφή του καρουλιού καλωδίου
- Διαστάσεις φακού: 385 x 115 mm (πλάτος x μήκος)
- Βαθμός προστασίας καρουλιού καλωδίου: IP42
- Βαθμός προστασίας φακού: IP20
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!