Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σετ εργαλείων για αμορτισέρ, γενικής χρήσης 22 τεμάχια
Σετ εργαλείων για αμορτισέρ, γενικής χρήσης 22 τεμάχια - 1
Σετ εργαλείων για αμορτισέρ, γενικής χρήσης 22 τεμάχια - 2
Σετ εργαλείων για αμορτισέρ, γενικής χρήσης 22 τεμάχια - 3
Σετ εργαλείων για αμορτισέρ, γενικής χρήσης 22 τεμάχια - 4
Σετ εργαλείων για αμορτισέρ, γενικής χρήσης 22 τεμάχια - 5
Σετ εργαλείων για αμορτισέρ, γενικής χρήσης 22 τεμάχια - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σετ εργαλείων για αμορτισέρ, γενικής χρήσης 22 τεμάχια

Το σετ αντιπροσωπεύει μια επιλογή των πιο συνηθισμένων εργαλείων με τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη της αγοράς.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Σας επιτρέπει να χαλαρώσετε το παξιμάδι της ράβδου του πιστονιού ενώ κρατάτε τη ράβδο του πιστονιού

  • Για την αποσυναρμολόγηση γονάτων ανάρτησης κατά την αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, όπως ελατήρια, αποσβεστήρες κραδασμών, βάσεις, μανσέτες προστασίας από σκόνη, αποσβεστήρες στοπ κλπ.

  • Βέλτιστος χειρισμός και σύντομος χρόνος συναρμολόγησης με τα παρεχόμενα κλειδιά καστάνιας

  • Σε συνδυασμό με ένα δυναμόκλειδο, εξασφαλίζει τη σωστή σύσφιγξη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 7 x ειδικά καρυδάκια για παξιμάδια ράβδου πιστονιού, μεγέθους 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm

  • 10 x μακριές ειδικές μύτες για τη σύσφιξη της ράβδου του πιστονιού: Επίπεδη/οβάλ 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm, εξαγωνική υποδοχή: Μέγεθος 6 – 7 – 8 mm, με πολλά δόντια: XZN M12/TX: TX50 – TX60

  • 3 x κλειδιά καστάνιας: Μεγέθη 10 – 19 – 22 mm

  • 1 x ρυθμιζόμενη πένσα, μέγεθος 22, πλάτος πένσας 5,0 mm, διάμετρος οπής διάτρησης 14,5 mm (VAG)

  • 1 x ρυθμιζόμενη πένσα, μέγεθος 22, πλάτος πένσας 2,6 mm (MB C-Class από έτος κατασκευής 2000)