Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 2 ΣΕ 1
Ανιχνευτής διαρροών για την επιθεώρηση και τον έλεγχο πίεσης και διαρροών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Βελτιωμένη σχεδίαση
- Καλύτερη ευαισθησία
- Περιστροφικός διακόπτης όγκου
- Μπάρα LED εξαιρετικής ευκρίνειας
- Υψηλή ποιότητα
- Ιδανικός για διαρροές σε ελαστικά
- Συνδέστε καλά τον ακροδέκτη ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στην πίσω όψη της μονάδας δέκτη.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέφοντας τον διακόπτη δεξιόστροφα. Αρχικά, περιστρέψτε τον κατά 1/4 της στροφής περίπου.
- Περιμένετε μέχρι η φωτεινή μπάρα LED να σταθεροποιηθεί στο κατώτατο επίπεδο.
- Στο σημείο αυτό, φορέστε τα ακουστικά προσέχοντας πού βρίσκεται το καλώδιο των ακουστικών. Θα πρέπει να ακούτε έναν αμυδρό συριγμό στο βάθος.
- Στρέψτε τον δέκτη (χωρίς αισθητήρες συνδεδεμένους) προς την κατεύθυνση του ελεύθερου χεριού σας, ενώ συγχρόνως τρίβετε ελαφρά και γρήγορα τον δείκτη με τον αντίχειρά σας σε απόσταση περίπου 60 εκ. Η απόκριση θα πρέπει να είναι κάτι σαν τον ήχο γυαλόχαρτου σε ξύλο.
- Τροποποιήστε την απόσταση και αυξήστε/μειώστε το επίπεδο του ρυθμιστικού έντασης ήχου, όπως σας εξυπηρετεί καλύτερα. Κατά την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, εξοικειωθείτε με την κατευθυντική ευαισθησία του αισθητήρα σαρώνοντας τον αισθητήρα μέσα από τα δάχτυλά σας σε διάφορες αποστάσεις.
- Σημείωση: Η αύξηση της έντασης ήχου δεν αυξάνει την ευαισθησία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!