Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου 21 τεμάχια με άκρο βιδώματος POWERDRIV®
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου 21 τεμάχια με άκρο βιδώματος POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου 21 τεμάχια με άκρο βιδώματος POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου 21 τεμάχια με άκρο βιδώματος POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου 21 τεμάχια με άκρο βιδώματος POWERDRIV®

Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας με κλίση

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Πρακτική συλλογή με 21 γερμανοπολύγωνα κλειδιά μετρικού τύπου με κλίση


  • Ιδανικός βασικός εξοπλισμός για το συνεργείο


Στιβαρό κλειδί με κλειστό και ανοικτό άκρο βιδώματος


  • Το εξαιρετικά ανθεκτικό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες

  • Το κλειστό άκρο έχει κλίση 10° και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύσφιγξη των πιο συνηθισμένων τύπων βιδών σε εσοχές

  • Η διεξαγωνική κεφαλή POWERDRIV εξασφαλίζει ομαλή, γρήγορη εργασία

  • Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί


Σχεδίαση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα


  • Το εργαλείο συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 3113 B/ISO 3318/7738 για τα εργαλεία τύπου κατσαβιδιού


Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, οι κεφαλές και το κλειστό άκρο είναι στιλβωμένα

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο

  • Η ανθεκτικότητα του γερμανοπολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης