Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κόλλα θερμοκόλλησης 202
Κόλλα θερμοκόλλησης γενικής χρήσης, εντελώς διαφανής και με υψηλή αντοχή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γενικής χρήσης για πολλά υλικά
- Διαφανής όπως το γυαλί
- Εύκαμπτη
- Γρήγοροι χρόνοι επεξεργασίας και σκλήρυνσης
- Ελαφριά οσμή
- Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες αντιστοιχούν στην οδηγία 175.105 του FDA για την εξωτερική συσκευασία τροφίμων
- Η θερμότητα που αναπτύσσεται κατά την αποθήκευση (π.χ. λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας) πρέπει να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στο εξωτερικό σχήμα της κόλλας θερμοκόλλησης.
- Για λόγους που οφείλονται στην παραγωγή, υπάρχουν διακυμάνσεις στο μήκος ή/και στο πάχος των ράβδων. Γι' αυτόν τον λόγο, προσδιορίζουμε το περιεχόμενο μόνο σε γραμμάρια. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχουν 25 ή 26 ράβδοι στη συσκευασία λουκάνικου των 500 g.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Κόλλα θερμοκόλλησης γενικής χρήσης για συναρμολόγηση και μόνιμη σύνδεση στη βιομηχανία, στον κλάδο χειροτεχνίας και σε οικιακές εφαρμογές και εφαρμογές χόμπι. Ιδανικό για βιομηχανίες επίπλων, υφαντουργίας και αφρού και για ανθοπωλεία, εσωτερικά εξαρτήματα, εμπορικές εκθέσεις κ.λπ.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε την κόλλα θερμοκόλλησης ως σταγόνα, μεμβράνη ή κορδόνι και πιέστε αμέσως τα δύο τμήματα μαζί. Η σύντομη εφαρμογή πίεσης αυξάνει την αντοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!