Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων με βυσματούμενο μαστό σειρά 2000
Για εύκαμπτους σωλήνες PVC και βαφής της Würth
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλή παροχή έως 2100 l/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.
Επιτρέπει τη βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και την αξιοποίηση της εξόδου καταναλώσεων πεπιεσμένου αέρα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.
Αεροστεγείς συνδέσεις
Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και υψηλή απόδοση
Μαστοί από σκληρυμένο χάλυβα
Για μέγιστη φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή γαλβανισμένες.
Υψηλή αντοχή στη διάβρωση, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.
Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm.
Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα εξαρτήματα σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα
Υλικό: Χάλυβας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!