Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αντιστατικό καθαριστικό πλαστικών τύπου 20
Μη διαβρωτικό καθαριστικό με αντιστατικό συστατικό για διάφορα πλαστικά και βαμμένες και μεταλλικές επιφάνειες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Αντιστατικό – εμποδίζει αποτελεσματικά το γρήγορο νέο λέρωμα των επιφανειών
- Καθαριστικό που στεγνώνει γρήγορα
- Δεν περιέχει χλωριωμένους υδρογονάνθρακες και αρωματικές ενώσεις
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
- Για τον καθαρισμό διαφόρων πλαστικών, όπως άκαμπτο PVC (λευκό), διακοσμητικό, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο και PUR και άκαμπτα φύλλα αφρώδους PVC, καθώς και για βαμμένες και μεταλλικές επιφάνειες σε εξειδικευμένες εταιρείες.
- Στους τομείς της κατασκευής παραθύρων και θυρών, της κατασκευής περιπτέρων εμπορικών εκθέσεων, της βιομηχανίας σήμανσης και διαφήμισης, της βιομηχανίας επεξεργασίας πέτρας και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας επεξεργασίας πλαστικών (υδρορροές, σωλήνες αποχέτευσης κ.λπ.).
- Αφαιρεί σκόνη, ίχνη κόλλας από προστατευτικές μεμβράνες, κραγιόν κεριού, ίχνη καουτσούκ, φρέσκα υπολείμματα υλικών σφράγισης καθώς και πιτσιλίσματα πίσσας.
- Το ενσωματωμένο αντιστατικό υλικό εμποδίζει αποτελεσματικά τη γρήγορη επαναρρύπανση των επιφανειών των προφίλ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!