Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλαστική κάνουλα Σύνδεση DN 60
Για πλαστικά μπιτόνια με σύνδεση DN 60 για 20 l/25 l και 60 l
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Η κάνουλα εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση και διανομή των υγρών και βοηθά στη δοσομέτρηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Πλεονεκτήματα:
- Γρήγορη, εύκολη και καθαρή δοσομέτρηση χωρίς ήχο κελαρύσματος
- Η κλίση επιτρέπει την απομάκρυνση των σταγόνων για βολική και καθαρή δοσομέτρηση, ακόμα και σε φιάλες με στενό λαιμό με σπείρωμα
- Μοχλός με ομαλή κίνηση για εύκολο χειρισμό
- Υψηλές τιμές παροχής - > 5 λίτρα/λεπτό.
- Αντοχή σε πολλές χημικές ουσίες
- Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την επεξεργασία τροφίμων
Αντοχή σε χημικές ουσίες:
- Τα προϊόντα μας έχουν υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες όταν χρησιμοποιούνται με διάφορα υγρά. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη αντοχή σε όλες τις χημικές ουσίες σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Γι' αυτόν το λόγο, συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από τη χρήση.
- Η αντοχή σε χημικές ουσίες δεν σημαίνει ότι αυτό το προϊόν προσφέρει απόλυτη στεγανοποίηση. Για παράδειγμα, ένα υγρό με πολύ χαμηλό ιξώδες και υψηλή ικανότητα ερπυσμού μπορεί να προκαλέσει διαρροή από την κάνουλα, παρότι αυτή είναι ανθεκτική στις χημικές ουσίες.
- Οι κάνουλες δεν σφραγίζουν τα δοχεία με τον ίδιο τρόπο όπως τα αντίστοιχα βιδωτά πώματα, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη δραστικών χημικών ουσιών. Γι' αυτόν το λόγο, τα γεμάτα δοχεία δεν πρέπει να μεταφέρονται με τις κάνουλες βιδωμένες στη θέση τους (καθώς αυτές δεν είναι στεγανές).
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!