Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προσυναρμολογημένη ντίζα στερέωσης Τύπος 2
Εξαγωνική κεφαλή, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προσυναρμολογημένη με:
- 1 ροδέλα στεγανοποίησης EPDM
- 3 αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια, παρόμοια με DIN 6923, από ανοξείδωτο χάλυβα A2
Για την τοποθέτηση των ντιζών στερέωσης συνιστούμε την ακόλουθη διαδικασία:
- Ντίζα στερέωσης M10: κάντε προκαταρκτική διάτρηση μιας οπής Ø 13 mm στην εξωτερική επιφάνεια της στέγης και μιας οπής Ø 7 mm στο ξύλο
- Ντίζα στερέωσης M12: κάντε προκαταρκτική διάτρηση μιας οπής Ø 14 mm στην επένδυση της στέγης και μιας οπής Ø 8,5 mm στο ξύλο
Οι ντίζες στερέωσης θα πρέπει πάντα να τοποθετούνται στις κορυφές των αυλακώσεων των λαμαρινών ώστε να παρέχεται πρόσθετη προστασία από την υγρασία. Οι ντίζες στερέωσης πρέπει πάντα να τοποθετούνται κάθετα προς την κλίση της στέγης.
Για στερέωση σε λαμαρίνες τραπεζοειδούς στέγης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!