Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ειδικό κονίαμα 2 συστατικών WIT-P 200

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ειδικό κονίαμα 2 συστατικών WIT-P 200

Βάση πολυεστέρα, ειδικό κονίαμα χωρίς στυρόλιο

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Χημικό κονίαμα έγχυσης χαμηλού κόστους με βάση πολυεστέρα

  • Δεν περιέχει στυρόλιο και είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις σε τοιχοποιία από διάτρητα τούβλα

  • Γρήγορη σκλήρυνση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες

  • Χωρίς διαστολή, επιτρέπει τη διατήρηση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ άξονα και άκρων

  • Το φυσίγγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, με αντικατάσταση του στατικού στομίου ανάμειξης ή/και επανασφράγιση με την τάπα

  • Συνιστώμενη θερμοκρασία αγκύρωσης +24 °C (μέγ. μακροπρόθεσμη θερμοκρασία)/+40 °C (μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία)

  • Θερμοκρασία επεξεργασίας του κονιάματος: Τουλάχιστον +5 °C

  • Θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσης (φυσίγγιο): +5 °C έως +25 °C

  • Ελάχιστη περίοδος φύλαξης όταν η φύλαξη γίνεται σωστά: 12 μήνες