Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λειτουργία φορητού σταθμού φόρτισης 2 UNI τύπου 2
Κινητή και ευέλικτη φόρτιση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων με βύσμα τύπου 2 για το σπίτι και εν κινήσει
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
- Αυτόματη ανίχνευση του μέγιστου ρεύματος φόρτισης μέσω κωδικοποίησης στο καλώδιο ρεύματος
- Η ενσωματωμένη συσκευή ελέγχου και προστασίας στο κιβώτιο ελέγχου (IC-CPD) είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της διαδικασίας φόρτισης
- Η IC-CPD στο σύστημα φόρτισης συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 62752 και διαθέτει τέσσερεις λυχνίες LED για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης και σφαλμάτων
- Το ρεύμα δεν χρειάζεται να διαμορφωθεί ούτε απαιτείται παραμετροποίηση (σύνδεση και φόρτιση)
Υψηλός βαθμός ευελιξία
- Πρωτοποριακή τεχνολογία βύσματος που επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών συνδέσμων για τη λήψη ρεύματος
- Το επιτοίχιο στήριγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή του φορητού σταθμού φόρτισης σε επιτοίχιο σταθμό φόρτισης
Υψηλός βαθμός ασφάλειας
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λουκέτο για να ασφαλίσετε τον σταθμό φόρτισης στο επιτοίχιο στήριγμα, ώστε να το προστατεύσετε από κλοπή
- Ο σταθμός φόρτισης μπορεί επίσης να αντέξει σε περίπτωση ανατροπής
Παρέχεται χωρίς καλώδιο προσαρμογής/βύσμα τροφοδοσίας. Η φόρτιση στα 16 A και 32 A είναι επίσης δυνατή με τη χρήση ενός αντίστοιχου συνδέσμου/βύσματος τροφοδοσίας. Εάν υπάρχει τριφασική σύνδεση, είναι επίσης δυνατή η φόρτιση με 11 kW και 22 kW.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!