Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Συγκολλητικό μεθακρυλικού μεθυλίου MAK 38
Συγκολλητικό μεθακρυλικού μεθυλίου MAK 38 - 1
Συγκολλητικό μεθακρυλικού μεθυλίου MAK 38 - 2

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Συγκολλητικό μεθακρυλικού μεθυλίου MAK 38

Για τη συγκόλληση μετάλλων, συνθετικών υλικών και διαφόρων πλαστικών υλικών, μεταξύ τους ή σε συνδυασμό

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Μεγάλο εύρος εφαρμογών συγκόλλησης


Κολλά διάφορες επιφάνειες



Σε πολλές μεταλλικές επιφάνειες δεν απαιτείται αστάρι


Δυνατότητα ταχείας συγκόλλησης μετάλλων, καθώς δεν απαιτείται προεργασία.



Υψηλή αντοχή


Εξαιρετική αντοχή στην κόπωση υλικών και στις κρούσεις.



Εξαιρετική αντοχή σε διάφορα μέσα


Ανθεκτική στο νερό, την υγρασία, τη βενζίνη, το πετρέλαιο και το λιπαντικό κινητήρων.



Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία


  • Μακροχρόνια και ασφαλής συγκράτηση σε διάφορες εφαρμογές έως +120 °C

  • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως +230 °C για μικρά χρονικά διαστήματα, κατάλληλη για ηλεκτροστατικές βαφές


Γεφύρωση διάκενων έως 15mm



Δεν περιέχει σιλικόνη και διαλύτες

ISEGA:


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους σχετικούς με τρόφιμα, π.χ. για τη συγκόλληση εξαρτημάτων από πλαστικό και μέταλλα σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων. Τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται με το συγκολλητικό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, εφόσον το συγκολλητικό υλικό έχει σκληρύνει επαρκώς. Πιστοποίηση αρ.: 46630 U18

Ανακοίνωση
  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για μόνιμη χρήση σε πολύ συμπυκνωμένα οξέα και βάσεις ή σε δραστικά οργανικά διαλύματα, όπως το τολουόλιο, οι κετόνες και οι εστέρες.

  • Η συγκόλληση PMMA πρέπει να γίνεται μόνο όταν το υλικό δεν βρίσκεται υπό μηχανική τάση, διαφορετικά είναι πιθανό να προκύψουν ρωγμές λόγω καταπόνησης

  • Προστατέψτε από τον παγετό.
Περιοχή εφαρμογής

ISEGA:


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους σχετικούς με τρόφιμα, π.χ. για τη συγκόλληση εξαρτημάτων από πλαστικό και μέταλλα σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων. Τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται με το συγκολλητικό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, εφόσον το συγκολλητικό υλικό έχει σκληρύνει επαρκώς. Πιστοποίηση αρ.: 46630 U18

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!