Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στόκος υγρού μετάλλου 2 συστατικών, FLM 50
Σύστημα επισκευών ταχείας δράσης, ιδανικό για τεχνικούς εγκαταστάσεων και συνεργεία στον κλάδο της μεταλλουργίας. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την πλήρωση καλουπιών και για τη στεγανοποίηση και κάλυψη περιοχών διαρροής.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σύστημα αντίδρασης ρητίνης 2 συστατικών με ειδική σύνθεση
Καθώς έχει χαρακτηριστικά όμοια με τα χαρακτηριστικά ενός μετάλλου, είναι ιδανικό για χρήση στον κλάδο της μεταλλουργίας.
Γρήγορη σκλήρυνση
Ιδανικό για μικρές επισκευές που απαιτούν γρήγορη παράδοση.
Πολύ υψηλή τελική αντοχή
Εύκολη περαιτέρω κατεργασία όπως κάμψη, φρεζάρισμα, διάτρηση, λιμάρισμα και κοχλιοτόμηση μετά από τη σκλήρυνση.
Εύχρηστο διπλό φυσίγγιο
Εγγυάται βέλτιστη αναλογία ανάμειξης.
Πρέπει να έχουν καθαριστεί πλήρως τα μέταλλα και να έχει αφαιρεθεί το γράσο. Το σκληρυμένο υγρό μέταλλο μπορεί εύκολα να υποβληθεί σε μηχανική κατεργασία με τορνίρισμα, φρεζάρισμα, διάτρηση κ.λπ.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Σύνθετο υλικό επισκευής για κάλυψη, συγκόλληση, γέμισμα και οριζοντίωση σε πολλά διαφορετικά υλικά.
Σύστημα γρήγορης επισκευής για τεχνικούς εγκαταστάτες και συνεργεία στον κλάδο της μεταλλουργίας. Ιδιαίτερα κατάλληλο για το γέμισμα καλουπιών και για τη στεγανοποίηση και κάλυψη διαρροών.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς λιπαρές ουσίες. Ο στατικός σωλήνας ανάμειξης συνδέεται στο ανοιγμένο φυσίγγιο συγκολλητικού και το φυσίγγιο τοποθετείται στο αντίστοιχο δοσομετρικό πιστόλι.
Απορρίψτε τα πρώτα 5-10 cm αναμεμιγμένου συγκολλητικού.
Απλώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το αναμεμιγμένο συγκολλητικό στα τεμάχια προς συγκόλληση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!