Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πόντα πείρων, συλλογή 5 τεμάχια
Με διαμέτρους 2-6 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εργονομικά διαμορφωμένη λαβή 2 τμημάτων
Ασφαλής συγκράτηση, ξεκούραστη εργασία
Προστασία από κραδασμούς
Η λαβή απορροφά τους κραδασμούς και τις δονήσεις κατά το κτύπημα
Προστασία από τις κρούσεις
Εμποδίζει την πρόκληση τραυματισμού στο χέρι
Κατασκευάζεται από σκληρυμένο χάλυβα εργαλείων
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Σκληρότητα στο άκρο εργασίας 54 – 58 HRC
Σκληρότητα στην κεφαλή κρούσης 38 – 46 HRC
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!