Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κόλλα στιγμής Klebfix 2 συστατικών
Διαφανής εύκαμπτη κόλλα στιγμής 2 συστατικών για πλήρωση κενών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γενικής χρήσης
- Εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία επιφανειών
- Κυριολεκτικά διαφανείς ενώσεις PMMA
- Μεγάλη δυνατότητα πλήρωσης κενών με ελάχιστη συρρίκνωση
- Ισχυρή αρχική προσκόλληση
- Δυνατότητα μηχανικής κατεργασίας
Πολύ υψηλό επίπεδο συγκολλητικής αντοχής
Φέρουσα ικανότητα έως 75 kg/cm² μετά από την πήξη
Υψηλή συνοχή γέλης
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε κατακόρυφες και υπερυψωμένες επιφάνειες
Ευκολία χρήσης
- Η έκδοση 10 g παρέχεται σε πρακτική σύριγγα - δεν απαιτείται πιστόλι
- Λεπτός αναδευτήρας για εγγυημένη εφαρμογή με ακρίβεια
Αντοχή στη βενζίνη και το πετρέλαιο
Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλοντα με καθαρό οξυγόνο ή με υψηλή οξυγόνωση. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε πολύ χλωριωμένα ή πολύ οξειδωμένα υποστρώματα.
- Η μόνιμη αντοχή στην ακτινοβολία UV δεν είναι εγγυημένη. Η απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει ελαφρό κιτρίνισμα της επιφάνειας και σχηματισμό ρωγμών
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 σε 1 | Klebfix 4 σε 1 εφαρμογή με πινέλο | Klebfix GAN | Klebfix 2 συστατικών | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Πολυαμίδιο | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Πολυανθρακικό = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πολυστυρένιο | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Σιλικόνη | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Φελιζόλ | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Βαμμένες επιφάνειες | Βαμμένες επιφάνειες | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Ξυλεία και υλικά από ξύλο | Ξύλο (MDF, μοριοσανίδες) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Φύλλα από πολυστρωματικό υλικό (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Διακοσμητικά πάνελ | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Φελλός | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Πέτρα και υλικά κατασκευών | Σκυρόδεμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Ασφαλτικές επιφάνειες | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Αεριομπετόν, γύψινο, γυψοσανίδα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Συνθετική πέτρα (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Φυσική πέτρα (μάρμαρο, γρανίτης) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Πέτρα | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Τσιμενταρισμένες ινοσανίδες | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Άλλο | Σμάλτο | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Γυαλί | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Υαλοΐνα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Καθρέφτης | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Πορσελάνη, κεραμικά, πλακίδια | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαρτί | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαρτόνι | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πλέγμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Δέρμα | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Μέταλλο | Αλουμίνιο | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Μόλυβδος | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Ανοξείδωτος χάλυβας | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Χαλκός | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Ορείχαλκος | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Χάλυβας/σίδηρος | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Ψευδάργυρος | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Πλαστικά | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Καουτσούκ | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Άκαμπτα αφρώδη υλικά | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Νεοπρένιο | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| 1. Με αστάρι 0893 091 5 2. Με ενεργοποιητή 0893 301 20 | ||||||||
| Αντοχή σε διάτμηση λόγω εφελκυσμού σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 4587* | Υλικό | Χρόνος | Αρχική αντοχή* |
| Ξύλο πεύκου | 180 δευτερόλεπτα |
| Ξύλο οξιάς | 90−120 δευτερόλεπτα |
| Δομικός χάλυβας/ανοξείδωτος χάλυβας | 60 δευτερόλεπτα |
| Αλουμίνιο | 90 δευτερόλεπτα |
| ABS | 45 δευτερόλεπτα |
| Πολυανθρακικό | 60 δευτερόλεπτα |
| PMMA | 60 δευτερόλεπτα |
| Ανάλογα με το διάκενο συγκόλλησης (όσο πιο μικρό το διάκενο, τόσο πιο γρήγορη η διαδικασία σκλήρυνσης) | |
| Υλικό | Τυπικές τιμές αντοχής σε εφελκυσμό και διάτμηση |
| Ξύλο πεύκου | 4 - 5 N/mm² |
| Ξύλο οξιάς | 3 - 4 N/mm² |
| ABS | 6 - 8 N/mm² |
| Πολυανθρακικό | 5 - 7 N/mm² |
| Αλουμίνιο A5754 | 2 - 3 N/mm² |
| Δομικοί χάλυβες | 4 - 5 N/mm² |
| Ξύλο πεύκου | 180−210 δευτερόλεπτα |
| Ξύλο οξιάς | 90−120 δευτερόλεπτα |
| ABS | 45−75 δευτερόλεπτα |
| Πολυανθρακικό | 60−90 δευτερόλεπτα |
| Αλουμίνιο A5754 | 90−120 δευτερόλεπτα |
| Δομικοί χάλυβες | 60−90 δευτερόλεπτα |
| * Πήξη επί 24 ώρες στους 22 °C | |
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Ιδανικό προϊόν για τη συγκόλληση τεμαχίων με διαφορετικά ή άγνωστα κενά συγκολλητικού (έως 6 mm) ή για εφαρμογές όπου το πλεονάζον συγκολλητικό πρέπει να πήξει εντελώς. Η μεγάλη δυνατότητα πλήρωσης κενών και η υψηλή αρχική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες κάνουν το σύστημα ιδανικό προϊόν για επισκευές. Η συνοχή της γέλης εμποδίζει το τρέξιμο ακόμα και σε κατακόρυφες επιφάνειες. Προϊόν κατάλληλο για συγκολλήσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων
Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς γράσα ή λίπη.
0893 093 090: Τοποθετήστε τη ράβδο ώθησης και μετά ξεβιδώστε το καπάκι και βιδώστε έναν αναμίκτη (αρ. είδους 0891 481 000).
0893 093 091: Ο στατικός σωλήνας ανάμιξης (αρ. είδους 0891 481 001) στερεώνεται στο διπλό φυσίγγιο και τοποθετείται μέσα στο πιστόλι (αρ. είδους 0891 893 486). Πρέπει να χρησιμοποιείται η σφραγίδα 4:1.
Τα πρώτα 1 έως 2 cm αναμεμιγμένου συγκολλητικού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Στη συνέχεια, εφαρμόστε αμέσως το συγκολλητικό στη μία από τις δύο επιφάνειες που θα συγκολληθούν και ενώστε τις μέσα σε 1 λεπτό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!