Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μηχανικό κλειδί ανοικτού τύπου, σετ, γενικής χρήσης 2 τεμάχια
Εξαιρετικά ευέλικτο μηχανικό κλειδί για ξεβίδωμα δυσπρόσιτων ή φθαρμένων εξαγωνικών/διεξαγωνικών βιδωτών συνδέσεων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για δυσπρόσιτα σημεία χάρη στο κινητό τμήμα σύσφιγξης, το οποίο ασφαλίζει μόνο του στην κατεύθυνση περιστροφής
- Επαρκής συγκράτηση ακόμα και σε πολύ στρογγυλεμένες εξαγωνικές κεφαλές
- Ιδιαίτερα ανθεκτικό χάρη στο σφυρήλατο υλικό CrV υψηλής ποιότητας
- Δυνατότητα χρήση με προεκτάσεις, καστάνιες, λαβές σχήματος T ή συρόμενες λαβές
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 μικρή κεφαλή σύσφιγξης AF 8-17 mm (5/16-11/16 ίντσας), υποδοχή 3/8 ίντσας, μήκος 80 mm
- 1 μεγάλη κεφαλή σύσφιγξης AF 14-32 mm (9/16-1 1/4 ίντσας), υποδοχή 1/2 ίντσας, μήκος 120 mm
Ιδιαίτερα κατάλληλο για συνδέσεις με κοχλίες με σφαιρίδια σε ράβδους σταθεροποίησης, για εξαρτήματα σύνδεσης ανάμεσα σε βιδωτές συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων, για βιδωτές συνδέσεις σε στεγανές σωληνώσεις αέρα και λαδιού, για εγκαταστάσεις αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!