Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συγκολλητικό 2 συστατικών για πλαστικά Replast® ME 90 δευτ.
Συγκολλητικό 2 συστατικών για την επισκευή και τη σύνδεση πλαστικών εξαρτημάτων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ένα συγκολλητικό για σχεδόν όλους τους τύπους πλαστικών
- Εύκολος χειρισμός διάφορων τύπων συγκολλητικού
- Δυνατότητα χρήσης για επισκευές και δομικές συγκολλήσεις
Προϊόν πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα NSF P1 και EMICODE EC1+
Ειδικός, πιο κοντός αναμείκτης θετικής πίεσης
- Άριστη μίξη σε μικρούς όγκους
- Ελάχιστη σπατάλη συγκολλητικού
Το υλικό επισκευής πήζει γρήγορα, είναι εύκαμπτο και μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο μέσα σε πολύ λίγο χρόνο
Εξαιρετική χημική αντοχή σε διάφορα υγρά, όπως στη βενζίνη, σε μεγάλο αριθμό λιπαντικών λαδιών και στον οξικό αιθυλεστέρα
Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.
Ακατάλληλο για PE (πολυαιθυλένιο), PP (πολυπροπυλένιο) ή PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο). Λόγω των επικαλύψεων και των καθαριστικών μούχλας που χρησιμοποιούνται μερικές φορές κατά την παραγωγή των πλαστικών εξαρτημάτων, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα πρόσφυσης σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Αν χρειάζεται, ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού σε ένα μη ορατό σημείο.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για εύκολη επισκευή και σύνδεση πλαστικών εξαρτημάτων, όπως αεροτομές, μάσκες ψυγείων, διακοσμητικά κλιπ, υποστηρίγματα σε προβολείς, ποδιές, προφυλακτήρες, θόλοι τροχών κ.λπ. Προϊόν κατάλληλο για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων (NSF P1)
Το υπόστρωμα πρέπει να αντέχει στα φορτία και να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρές ουσίες και σκουριά. Πρέπει επίσης να αφαιρεθούν τα παλιά κατάλοιπα συγκολλητικού. Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!