Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λάμα σέγας, μέταλλο, ενός αστέρα Για λεπτά φύλλα
Βελτιστοποιημένο βήμα οδόντωσης για καθαρή κοπή π.χ. λεπτής λαμαρίνας.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ιδανικό προϊόν για ίσια κοπή
- Πολύ μικρό, προοδευτικά αυξανόμενο βήμα οδόντωσης από 1,1 έως 1,5 mm για κοπή λεπτής λαμαρίνας πάχους 1 έως 3 mm, για παράδειγμα
- Για χρήση σε σέγες με λεπίδες στελέχους T
- Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
- Για τις μεταλλικές λεπίδες σέγας, φροντίστε να παρέχετε ψύξη, μειώστε τον αριθμό των παλινδρομήσεων και απενεργοποιήστε την ταλάντωση.
- Η ψύξη παρατείνει τη διάρκεια ζωής των λεπίδων σέγας.
Ψυκτικό υγρό
Λάδι διάτρησης και κοπής, τερεβινθέλαιο, πετρέλαιο ή μείγμα τερεβινθελαίου-πετρελαίου, νερό (προσοχή: αποφύγετε κάθε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!