Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λεπίδα σέγας, κατασκευές, ένα αστέρι Για υλικά τύπου σάντουιτς και λεπτές λαμαρίνες
Βελτιστοποιημένο βήμα οδόντωσης για καθαρή κοπή υλικών τύπου σάντουιτς και λεπτών λαμαρινών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα






Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πολύ μικρό βήμα οδόντωσης 1,2 mm για ίσια κοπή σε υλικά πάχους έως 3 mm
- Για χρήση σε σέγες με υποδοχή στελέχους T
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!