Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κουμπωτός σύνδεσμος 1D για Dynamoov
Νέος κουμπωτός σύνδεσμος για όλα τα Dynamoov πλήρους έκτασης με βελτιωένη ρύθμιση ύψους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ρύθμιση ύψους 3,5 mm χωρίς να χρειάζονται εργαλεία
- Ομαλή λειτουργία και εύκολη πρόσβαση
- Οι θέσεις στερέωσης στη βάση/στο μπροστινό μέρος είναι μετατοπισμένες
- Αυξημένο διάκενο ντουλαπιών
- Κουμπωτός σύνδεσμος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ντουλάπια με καθαρό πλάτος τουλάχιστον 138 mm
- Εύκολη τοποθέτηση: Το συρτάρι σύρεται επάνω στον οδηγό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!