Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλιπ μεντεσέδων επίπλων με απόσβεση 165°
Combi Line
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Κρυφός υδραυλικός μεντεσές, μαλακό κλείσιμο
Αθόρυβο και ελεγχόμενο κλείσιμο ακόμα και μετά την εφαρμογή μεγάλης δύναμης, προαιρετικά
Σύστημα με κλιπ
- Σύστημα με κλιπ για μεγαλύτερη ευκολία.
- Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία, προαιρετικά
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Βιομηχανικά δοκιμασμένο πρότυπο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ύψιστη αξιοπιστία
Ρύθμιση 2D
Ρύθμιση του διαμήκους και κάθετου άξονα για άριστη εφαρμογή
Γωνία ανοίγματος:
165°
Κύπελλο μεντεσέ Ø:
35 mm
Απόσταση οπών κυπέλλου μεντεσέ:
48 mm
Βάθος κυπέλλου μεντεσέ:
11,5 mm
Κύριο υλικό:
Χάλυβας ψυχρής έλασης
Επικάλυψη:
Με επινικέλωση
Πάχος πόρτας:
14-21mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!