Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σετ κλειδιών αισθητήρα στάθμης/αντλίας καυσίμου 19 τεμάχια
Σετ κλειδιών αισθητήρα στάθμης/αντλίας καυσίμου 19 τεμάχια - 1
Σετ κλειδιών αισθητήρα στάθμης/αντλίας καυσίμου 19 τεμάχια - 2
Σετ κλειδιών αισθητήρα στάθμης/αντλίας καυσίμου 19 τεμάχια - 3
Σετ κλειδιών αισθητήρα στάθμης/αντλίας καυσίμου 19 τεμάχια - 4
Σετ κλειδιών αισθητήρα στάθμης/αντλίας καυσίμου 19 τεμάχια - 5
Σετ κλειδιών αισθητήρα στάθμης/αντλίας καυσίμου 19 τεμάχια - 6
Σετ κλειδιών αισθητήρα στάθμης/αντλίας καυσίμου 19 τεμάχια - 7

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σετ κλειδιών αισθητήρα στάθμης/αντλίας καυσίμου 19 τεμάχια

Πλήρης συλλογή για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη των βιδωτών δακτυλίων από πλαστικό και λαμαρίνα στους αισθητήρες στάθμης/στις αντλίες στην περιοχή του ρεζερβουάρ καυσίμου.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Η συλλογή περιέχει 3 βραχίονες με συνολικά 5 διαφορετικά προφίλ. Ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθος του δακτυλίου με σπείρωμα, μπορεί να τοποθετηθεί σε κλειδιά 2 ή 3 βραχιόνων με χρήση της βάσης. Το προφίλ είτε πιάνει με ακρίβεια επάνω στην πλαστική ράχη είτε ανάμεσα σε δύο ράχες.

  • Καταργεί τη μέθοδο κατσαβιδιού, η οποία συχνά προκαλεί τη θραύση των πλαστικών δακτυλίων με σπείρωμα, ειδικά τον χειμώνα. Πιάνει επίσης δακτυλίους με σπείρωμα που βιδώνονται από το επάνω μέρος (ανοίγματα σε μεταλλικές επιφάνειες, πλαστικές ράβδοι). (π.χ. BMW και MB)

  • Κατάλληλο για δακτυλίους με σπείρωμα από Ø 70 έως 170 mm – δυνατότητα σύσφιγξης με επακριβή ροπή!

  • Για πάρα πολλές χρήσεις, αντικαθιστά πολλά μεμονωμένα κλειδιά!


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 3 βραχίονες μίας γωνίας, L = 30 mm, ομαλό προφίλ, πλάτος 22 mm

  • 3 βραχίονες μίας γωνίας, L = 65 mm, ομαλό προφίλ, πλάτος 22 mm

  • 3 βραχίονες διπλής γωνίας, L = 20/52 mm, προφίλ με εγκοπή, πλάτος 20 mm

  • 3 βραχίονες διπλής γωνίας, L = 24/65 mm, προφίλ με εγκοπή, πλάτος 20 mm

  • 3 βραχίονες μίας γωνίας, L = 40 mm, προφίλ μετατόπισης, πλάτος 18/30 mm

  • 1 βάση με εξαγωνική υποδοχή, SW 24 mm