Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή εργαλείων αποσυναρμολόγησης πλήμνης τροχού και άξονα μετάδοσης κίνησης Γενική χρήση, 15 τεμάχια
Για εξαγωγή με πίεση μαγκωμένων και κολλημένων αξόνων μετάδοσης κίνησης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με τον προαιρετικό κρουστικό εξολκέα λαμαρίνας της Würth (αρ. είδους 1952004050), για αφαίρεση του μουαγιέ των τροχών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
 
					Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου — καμία ζημιά στο σπείρωμα— το ρουλεμάν του τροχού δεν καταστρέφεται
- Βελτιστοποιημένο βήμα οπής για τη μέγιστη κάλυψη των μοντέλων στην αγορά
- Κατάλληλο για βήμα μπουλονιού 2, 3, 4, 5 και 6 οπών σε πλήμνες με μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα και μπουλόνια τροχού
- Για χρήση σε όλα τα οχήματα, από επιβατικά αυτοκίνητα έως ημιφορτηγά, και ιδίως για πολύ κολλημένους άξονες μετάδοσης κίνησης σε VAG/Mazda και Ford
- Για εξαιρετικά υψηλή δύναμη, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά με τη μηχανοϋδραυλική πρέσα Würth 16 τόνων (κωδ. αρ. 1952004070)
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 x εξαγωγέας με σπείρωμα τοποθέτησης, 1-1/2 ίντσας, 16 tpi (σπείρωμα ανά ίντσα)
- 1 x δακτύλιος συστολής προσαρμογής για μηχανικό άξονα, 1-1/2 ίντσας, 16 tpi x M22 x 2,0
- 1 x μηχανικός άξονας, M 22 x 2,0
- 1 x φλάντζα έλξης, 96 - 142 mm για 2, 3, 4, 5 και πλήμνη 6 οπών μπουλονιών, για μπουλόνια M12 /M14
- 5 x κωνικές ροδέλες
- 1 γράσο ατράκτου υψηλής απόδοσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!