Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αντιψυκτικό -15 °C έως 115 °C
Αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό συστημάτων ψύξης πράσινου χρώματος, έτοιμο για χρήση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πληροί την προδιαγραφή BS 6580
- Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη και τα ελαστομερή, τόσο του κινητήρα, όσο και του ψυγείου, από τη σκουριά, τη διάβρωση και την υπερθέρμανση
- Συνιστάται για χρήση όλο τον χρόνο, όπου ο κατασκευαστής συνιστά τον συγκεκριμένο τύπο αντιψυκτικού-αντιθερμικού υγρού.
σε λειτουργία, ελέγξτε αν η στάθμη υποχώρησε και συμπληρώστε μέχρι το προβλεπόμενο όριο. Σε περίπτωση χρήσης άλλου αντιψυκτικού-αντιθερμικού, ελέγξτε τη συμβατότητα με το παρόν υγρό ή προβείτε σε πλύση του κυκλώματος. Να μην αραιώνεται.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!