Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Συλλογή κλειδιών κυλίνδρου τάνυσης 14 τεμάχια
Συλλογή κλειδιών κυλίνδρου τάνυσης 14 τεμάχια - 1
Συλλογή κλειδιών κυλίνδρου τάνυσης 14 τεμάχια - 2
Συλλογή κλειδιών κυλίνδρου τάνυσης 14 τεμάχια - 3
Συλλογή κλειδιών κυλίνδρου τάνυσης 14 τεμάχια - 4
Συλλογή κλειδιών κυλίνδρου τάνυσης 14 τεμάχια - 5

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Συλλογή κλειδιών κυλίνδρου τάνυσης 14 τεμάχια

Χρησιμοποιείται για σφίξιμο του εντατήρα κατά την αφαίρεση και επανατοποθέτηση του ιμάντα στο όχημα

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Λεπτός, κυρτός σχεδιασμός που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών σε περιορισμένους χώρους

  • Πολύ μακρύς μοχλός για εύκολο, βέλτιστο χειρισμό με πρακτική λειτουργία γρήγορης αλλαγής

  • Κατάλληλο για ιμάντες χρονισμού, ιμάντες V και βοηθητικούς ιμάντες


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • Ένθετα καρυδάκια 8x 12 σημείων: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

  • Ένθετα καρυδάκια προφίλ Ε, 5x TX: E10, E12, E14, E16, E18

  • 1x λαβή