Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης 12/24 V
Επαγγελματική μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης για φορητό σύστημα εκκίνησης οχημάτων με ηλεκτρικό σύστημα 12 V και 24 V.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ισχυρή και φιλική προς τον χρήστη
Περιλαμβάνει δύο βοηθητικές μπαταρίες υψηλής ποιότητας και απόδοσης
Πλήρης μόνωση, συμπαγείς τσιμπίδες τύπου γωνίας με μακριά και εξαιρετικά εύκαμπτα καλώδια
Οθόνη για τον έλεγχο της κατάστασης φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας και της μπαταρίας του οχήματος
Ενισχυμένη ασφάλεια
Εύκολα αντικαθιστώμενη ασφάλεια για προστασία από βραχυκύκλωμα/υπερφόρτωση
Ηχητική προειδοποίηση σε περίπτωση ανεστραμμένης πολικότητας
Προστασία από αιχμές τάσης
Ελεγχόμενη απομάκρυνση των αερίων της μπαταρίας μέσω συστήματος σωλήνα εξαερισμού
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
1 φορτιστής
1 καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή στον αναπτήρα του αυτοκινήτου
1 εγχειρίδιο χρήστη
Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται με τον έλεγχο πριν από την παράδοση, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.
Οχήματα με κινητήρες ντίζελ/βενζίνης και ηλεκτρικό σύστημα 12 V ή 24 V.
1. Προσδιορίστε το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παρέχει την αντίστοιχη τάση
2. Σβήστε τον κινητήρα του οχήματος και αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης
3. Συνδέστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης ενώ είναι απενεργοποιημένη. Συνδέστε πρώτα τον κόκκινο ακροδέκτη με το σύμβολο συν + στην μπαταρία και, στη συνέχεια, τον μαύρο ακροδέκτη με το σύμβολο μείον - στην γείωση του οχήματος
4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης και εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος
5. Απενεργοποιήστε τη μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης και έπειτα αφαιρέστε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό ακροδέκτη
6. Επαναφορτίστε τη μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης για τουλάχιστον 24 ώρες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!