Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μίνι κατσαβίδι με καστάνια Θήκη μυτών τύπου λωρίδας (10 τεμάχια) και μύτη PH2
Bit strip (10 pieces) and PH2 bit
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λαβή: Λαβή 2 τμημάτων
- Λεπίδα: Κοντή λεπίδα με μαγνήτη για μύτες, γυαλιστερή, επιχρωμιωμένη
- Δυνατότητα βιδώματος: DIN 3126-D 6,3
- Για εφαρμογές υψηλής ροπής σύσφιξης σε στενούς χώρους
- Ροδέλα ρύθμισης σε 3 θέσεις: Εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης κατά την εργασία, ρύθμιση με το ένα χέρι
- 45 δόντια, μεγ. ροπή έως 40 Nm
- Ευέλικτο σύστημα χωνευτής στερέωσης για όλες τις εξαγωνικές μύτες 6,35 mm = 1/4-in
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!