Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Super Grip, σετ με μύτες για εξαγωνική υποδοχή 11 τεμάχια
Για χαλάρωση και αφαίρεση στρογγυλεμένων βιδωτών συνδέσεων με βίδες εξαγωνικής υποδοχής χωρίς προφίλ, με το νέο, πρωτοποριακό προφίλ SuperGrip
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Άδραγμα χωρίς ολίσθηση σε ελαττωματικές βιδωτές συνδέσεις και σε βιδωτές συνδέσεις όπου η βίδα περιστρέφεται χωρίς να μαγκώνει. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στο νέο, ειδικά σχεδιασμένο προφίλ μηχανικού κλειδιού
- Για όλες τις βιδωτές συνδέσεις με βίδες με εξαγωνική υποδοχή
- Αυτές οι ειδικές μύτες συγκρατούν γερά ό,τι απομένει από το προφίλ και σχεδόν πάντα εξασφαλίζουν πλήρη αφαίρεση
- Ιδιαίτερα ανθεκτική χάρη στο υλικό υψηλής ποιότητας
- Χρήση σε επαναφορτιζόμενα δράπανα ή σε εργαλεία καστάνιας με προσαρμογέα στήριξης
Περιεχόμενα:
- 1 μύτη από τα εξής μεγέθη: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm με στέλεχος 6 mm
- 1 μύτη από τα εξής μεγέθη: 7, 8 και 10 mm x 40 mm - στέλεχος 10 mm
- 1 θήκη για μύτες (κατσαβιδιού) 1/2 ίντσας, βάση στήριξης 10 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!