Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κόλλα θερμοκόλλησης 102
Κόλλα θερμοκόλλησης υψηλής αντοχής, για αποτελεσματική αφαίρεση των παραμορφώσεων σε διάφορα υλικά και επιφάνειες.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα


Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Καλή θερμική σταθερότητα
- Γρήγοροι χρόνοι επεξεργασίας και σκλήρυνσης
- Αδιάβροχη και ανθεκτική στην ακτινοβολία UV και στη γήρανση
Η θερμότητα που αναπτύσσεται κατά την αποθήκευση (π.χ. λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας) πρέπει να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στο εξωτερικό σχήμα της κόλλας θερμοκόλλησης.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Κόλλα θερμοκόλλησης υψηλής αντοχής, ιδανική για την αυτοκινητοβιομηχανία για την αποτελεσματική αφαίρεση των παραμορφώσεων σε διάφορα υλικά και επιφάνειες με βεντούζες έλξης.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνη, ρύπους, υγρασία, γράσο και καθαριστικά μούχλας. Τα μαλακτικά στα πλαστικά και τα χρώματα μπορούν να μειώσουν την αντοχή της συγκολλητικής ουσίας. Εφαρμόστε την κόλλα θερμοκόλλησης ως σταγόνα, μεμβράνη ή κορδόνι και πιέστε αμέσως τα δύο τμήματα μαζί. Η σύντομη εφαρμογή πίεσης αυξάνει την αντοχή.
Επισκευή παραμορφώσεων με σετ εργαλείων εξομάλυνσης παραμορφώσεων:
- 1. Καθαρίστε την παραμορφωμένη επιφάνεια με ένα κατάλληλο καθαριστικό
- 2. Απλώστε την κόλλα θερμοκόλλησης στο κέντρο του κατάλληλου προσαρμογέα.
- 3. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στο βαθύτερο σημείο και, εάν χρειάζεται, δροσίστε την περιοχή με πεπιεσμένο αέρα.
- 4. Στερεώστε τον κρουστικό εξολκέα λαμαρίνας ή το PinPuller στον προσαρμογέα και επαναφέρετε το σχήμα της παραμορφωμένης περιοχής.
- 5. Αφού επισκευάσετε την παραμόρφωση, χρησιμοποιήστε μια πλαστική σφήνα για να ανασηκώσετε ελαφρώς την κόλλα θερμοκόλλησης σε ένα σημείο. Ψεκάστε υγρό καθαρισμού συγκολλητικού (αρ. είδους 0893 141) στο διάκενο και αφήστε το να δράσει.
- Το υγρό καθαρισμού κόλλας απλώνεται στα κενά και μαλακώνει τα κατάλοιπα της κόλλας από την επιφάνεια.
- 6. Το υπόλειμμα κόλλας απομακρύνεται από την επιφάνεια μονοκόμματο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
- Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα συγκολλητικού με το καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών (αρ. είδους 0893 200 1).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!