Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κόλλα θερμοκόλλησης 101
Κόλλα θερμοκόλλησης 101 - 1
Κόλλα θερμοκόλλησης 101 - 2
Κόλλα θερμοκόλλησης 101 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κόλλα θερμοκόλλησης 101

Ελαστική κόλλα θερμοκόλλησης για την επισκευή παραμορφώσεων και για τη στερέωση εξαρτημάτων και μπομπίνων συρμάτων στη βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Καλή θερμική σταθερότητα

  • Αδιάβροχη και με αντοχή στη γήρανση

  • Καλή αντοχή σε μαλακτικά PVC

  • Ελαφρώς κολλώδης
Ανακοίνωση

Πολυαμίδια σε ισορροπία με την υγρασία του αέρα. Η απορροφούμενη υγρασία μπορεί να προκαλέσει άφρισμα (σχηματισμό ατμών) κατά την τήξη των πολυαμιδίων. Συνιστούμε να σφραγίζετε ξανά τη συσκευασία μετά από κάθε αφαίρεση και, αν χρειάζεται, να στεγνώνετε την κόλλα θερμοκόλλησης για 48 ώρες περίπου στους 50 °C πριν από την επεξεργασία.


Η θερμότητα που αναπτύσσεται κατά την αποθήκευση (π.χ. λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας) πρέπει να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στο εξωτερικό σχήμα της κόλλας θερμοκόλλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!