Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα
Επιψευδαργυρωμένη-επινικελωμένη βίδα κασώματος για επαγγελματικά οχήματα, διαφανής, αδρανοποιημένη (ZNSH), με ροδέλα στεγανοποίησης. Κατηγορία αντοχής 10.9. Από μέγεθος M12 με λεπτό σπείρωμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Mπουλόνι με οδοντωτή φλάντζα και λεπτό σπείρωμα (από μέγεθος M12)
Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης:
Κατά τη σύσφιγξη, το απέναντι υλικό μετατοπίζεται από τα δόντια ασφάλισης στην επιφάνεια επαφής του μπουλονιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.
Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων
Αντοχή στη διάβρωση
Περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS
Οι προβλεπόμενες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλατούχου διαλύματος), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη και στην κατάσταση "ως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Οι αναπόφευκτες διαδικασίες χειρισμού και συναρμολόγησης μπορεί να μειώσουν αυτές τις τιμές . Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και, εάν χρειάζεται, οι επικαλύψεις, αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος λειτουργίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Για απαιτητικές συνδέσεις που δέχονται υψηλά και δυναμικά φορτία, αυτή η τεχνολογία βιδών εγγυάται ένα αξιόπιστο στοιχείο ασφάλισης.
Τα μπουλόνια και τα παξιμάδια με οδοντωτή φλάντζα είναι ευέλικτα και κατάλληλα για μεγάλο εύρος εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών σε ναυπηγεία, των γερανών, της μηχανολογικής σχεδίασης, της κατασκευής σκελετών οχημάτων για φορτηγά και ερπυστριοφόρα οχήματα και για την αυτοκινητοβιομηχανία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!