Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συλλογή μυτών κατσαβιδιού 47 τεμάχια
Με τις πιο συνηθισμένες μύτες κατσαβιδιού 10 mm για τον κλάδο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των μεταφορών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Παραδείγματα εφαρμογής: Ένθετο TX και τριπλό τετράγωνο προφίλ για βίδες κυλινδροκεφαλής σε κινητήρες Fiat, VW και ιαπωνικούς κινητήρες.
Περιλαμβάνονται 2 προσαρμογείς σε μεταλλικό βαλιτσάκι με ένθετο από αφρώδες υλικό συγκράτησης.
Περιεχόμενα: 47 τμχ.
- 8 μύτες TX με οπή, 10 mm, μήκος 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 μύτες TX, 10 mm, μήκος 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 μύτες εξαγωνικής υποδοχής, 10 mm, μήκος 30 mm
Μεγέθη 5, 6, 7, 8, 10
- 5 μύτες τριπλού τετραγώνου, 10 mm, μήκος 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 μύτες τριπλού τετραγώνου, 10 mm, μήκος 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 μύτες ένθετου TX, 10 mm, μήκος 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 μύτες ένθετου TX, 10 mm, μήκος 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 μύτες PH, 10 mm, μήκος 30 mm
PH 2, 3
- 1 προσαρμογέας για καστάνια 1/2"
- 1 προσαρμογέας για καστάνια 3/8"
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!