Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μηχανικό κλειδί γενικής χρήσης 10 σε 1
Με πρωτοποριακό μηχανισμό περιστροφής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Οκτώ διαφορετικές κεφαλές κλειδώματος
- Μηχανισμός περιστροφής 2 κατευθύνσεων
- Δυνατότητα χρήσης σε έκδοση λαβής πιστολιού ή ενωμένα μαζί
Προφίλ
- Τετράγωνη υποδοχή:5/6-7/8-9 mm/2 x 1/4 ίντσας
- Τριγωνική υποδοχή:5-6/6-7/8-9 mm
- Εξαγωνική υποδοχή: 1/4 ίντσας
- Με δύο πτερύγια: 3-5 mm
Για όλα τα κοινά συστήματα κλεισίματος σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, συστήματα παροχής αερίου και νερού, συστήματα τεχνολογίας κλιματισμού και εξαερισμού, στη βιομηχανία, σε τεχνικά επαγγέλματα και πολλά άλλα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!