Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδί ηλεκτρικού πίνακα γενικής χρήσης, 10 σε 1
10 προφίλ. 2 σταυρωτά κλειδιά. 1 κλειδί για όλα τα κοινά συστήματα κλειδαριάς.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Έκδοση 8 κατευθύνσεων: δύο κλειδιά με καστάνια, συνδεδεμένα με μαγνήτες για εξοικονόμηση χώρου
- Αναστρέψιμη μύτη: Εσοχή 1,0 x 7 mm και σταυρωτή εγκοπή PH 2
- Το κλειδί και η αναστρέψιμη μύτη συνδέονται με ανθεκτικό συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Υψηλής ποιότητας επιφανειακή επικάλυψη
- Σχεδίαση με ελαφρύ ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση
Κλειδί πολλαπλών λειτουργιών για κλειδαριές σε:
- Τεχνολογία οικοδομών: Συστήματα θέρμανσης, υδραυλικών, κλιματισμού και αερισμού, ηλεκτρομηχανολογία
- Παροχές αερίου, παροχές νερού και συστήματα φραγμάτων
Το κλειδί ηλεκτρικού πίνακα οκτώ δρόμων αποτελείται από δύο σταυρωτά τμήματα που ενώνονται με μαγνήτη. Όταν αποσπαστούν, παραμένουν συνδεδεμένα με ένα ανθεκτικό συρματόσχοινο από ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να μην μπορούν να χαθούν. Οι δύο πλευρές του κλειδιού γενικής χρήσης διαθέτουν διαφορετικές επικαλυμμένες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (ματ και γυαλιστερή).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!