Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αυλακωτά παξιμάδια Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κίτρινος (A2C), λεπτό σπείρωμα για βίδες κασώματος
Αυλακωτά παξιμάδια Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κίτρινος (A2C), λεπτό σπείρωμα για βίδες κασώματος - 1
Αυλακωτά παξιμάδια Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κίτρινος (A2C), λεπτό σπείρωμα για βίδες κασώματος - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αυλακωτά παξιμάδια Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κίτρινος (A2C), λεπτό σπείρωμα για βίδες κασώματος

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Οδοντωτό παξιμάδι με λεπτό σπείρωμα

  • Βήμα σπειρώματος 1,5 mm


Αντοχή στη διάβρωση


Περίπου 96 ώρες διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS

Ανακοίνωση

Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης:


Κατά τη σύσφιγξη, τα δόντια ασφάλισης μετατοπίζουν το άλλο υλικό στην επιφάνεια επαφής του μπουλονιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.