Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μονάδα προετοιμασίας πεπιεσμένου αέρα Μέγεθος 1
Τροφοδοτήστε τις πνευματικές συσκευές σας με καθαρό, ρυθμιζόμενο αέρα με λάδι και αυξήστε την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των εργαλείων σας.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συνδυασμός μονάδας προετοιμασίας αέρα φίλτρου/ρυθμιστή-λιπαντήρα
2 τμημάτων: Φίλτρο/ρυθμιστής συν λιπαντήρας
Αρθρωτό σύστημα
Δυνατότητα συνδυασμού μεμονωμένων στοιχείων της αντίστοιχης σειράς ανάλογα με τις απαιτήσεις
Χωρίς απώλεια παροχής και χωρίς προβλήματα με διαρροές
Δεν απαιτούνται διπλοί μαστοί για τη σύνδεση
Εύκολη συναρμολόγηση
Περιλαμβάνεται επιτοίχιο στήριγμα
Μικρές απαιτήσεις χώρου
Ενιαία σχεδίαση
Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πιο καθαρός
Στοιχείο φίλτρου 5 µm
Η μονάδα προετοιμασίας αέρα μεγέθους 1 πρέπει να εγκαθίσταται πάντα όσο πιο κοντά γίνεται στους καταναλωτές.
Η ομίχλη λαδιού μεταφέρεται με τον βέλτιστο τρόπο σε απόσταση έως 5 μέτρα.
Η μονάδα προετοιμασίας αέρα αποτελείται από τρία εξαρτήματα:
- Το φίλτρο καθαρίζει τον αέρα από τους ρύπους και τους υγροποιημένους υδρατμούς.
- Ο ρυθμιστής επιτρέπει τη ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας με ακρίβεια για βέλτιστη απόδοση των εργαλείων.
- Ο λιπαντήρας παρέχει στις συνδεδεμένες πνευματικές συσκευές ρυθμιζόμενη ομίχλη μικροσταγονιδίων λαδιού.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!