Μέγιστη απόδοση υλικού
Κατά τον πολυμερισμό διογκώνεται 2-2,5 φορές, με απόδοση 42 l σε ελεύθερη εκτόνωση
Άριστη πρόσφυση σε διαφορετικά υποστρώματα
Ιδανική πρόσφυση σε μεγάλος εύρος υλικών:
- Δομικά υλικά όπως τσιμέντο, πέτρα κλπ
- Μη δομικά υλικά όπως ξύλο, μέταλλο κλπ
Υψηλές μονωτικές ιδιότητες, θερμοκρασίας και ήχου
Αντοχή σε υγρασία και γήρανση
Κατηγορία πυροπροστασίας: B3 DIN4102
Περιοχή εφαρμογήςΥψηλής ποιότητας και ασφαλές γέμισμα και μόνωση κοίλων χώρων, όπως οδεύσεις σωλη-νώσεων, αρμοί, συνδέσεις και ανοίγματα σε τοίχους. Οπτική ένδειξη τοποθέτησης χάρη στην κίτρινη απόχρωση του αφρού.Τοποθέτηση σε παράθυρα, πόρτες, γέμισμα τρυπών, σφράγισμα ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, δημιουργία ηχομονωτικών παραπετασμάτων, αρμολόγηση και μόνωση κεραμιδιών, χωρισμάτων κ.λπ., καθώς και γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες. Πρόσφυση σε μπετόν, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο. Χωρίς πρόσφυση σε πολυαιθυλένιο, σιλικόνη, PTFE και λιπαρές ουσίες.
ΟδηγίεςΕλάχιστη θερμοκρασία φύσιγγας +5°C (ιδανικά +20°C). Αφαιρέστε την τάπα και βιδώστε το στόμιο ψεκασμού στον σύνδεσμο του πιστολιού. Προστατέψτε τα μάτια και φορέστε γάντια και ρουχισμό εργασίας. Καλύψτε τις ταπετσαρίες, το δάπεδο και τα έπιπλα με χάρτινες ή πλαστικές μεμβράνες. Πριν από τη χρήση, γυρίστε ανάποδα τη φιάλη με το πιστόλι και ανακινήστε δυνατά 20 φορές. Τα υποστρώματα πρέπει να είναι στεγνά, σταθερά και καθαρά από σκόνες και χωρίς λιπαρότητα. Οι επιφάνειες επαφής θα πρέπει να βραχούν με νερό πριν από την εφαρμογή του αφρού. Οι ενώσεις με μεγάλο πλάτος ή με βάθος πάνω από 5cm θα πρέπει να καλύπτονται σε πολλαπλές στρώσεις. Γεμίστε το 50-60% της ένωσης, ο αφρός θα διογκωθεί. Χρόνος αναμονής μεταξύ των εφαρμογών 15-30 λεπτά. Τα νωπά υπολείμματα αφρού μπορούν να αφαιρεθούν αμέσως με το καθαριστικό πολυουρεθάνης. Μετά τη σκλήρυνση, το πλεονάζον υλικό μπορεί να αφαιρεθεί με μαχαίρι ή σπάτουλα και η επιφάνεια του αφρού μπορεί να δεχθεί βαφή.