Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αφρός Συναρμολόγησης 1 Συστατικού , Χειρός Standard Line
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μέγιστη απόδοση υλικού
Κατά τον πολυμερισμό διογκώνεται 2-2.5 φορές, με απόδοση 42 l σε ελεύθερη εκτόνωση
Άριστη πρόσφυση σε διαφορετικά υποστρώματα
Ιδανική πρόσφυση σε μεγάλος εύρος υλικών:
- Δομικά υλικά όπως τσιμέντο, πέτρα κλπ
- Μη δομικά υλικά όπως ξύλο, μέταλλο κλπ
Υψηλές μονωτικές ιδιότητες, θερμοκρασίας και ήχου
Αντοχή σε υγρασία και γήρανση
Κατηγορία πυροπροστασίας: B3 DIN4102
Αν υπάρχουν παύσεις μεγαλύτερες από 15-30 λεπτά κατά την εφαρμογή το ακροφύσιο και η βαλβίδα θα πρέπει να καθαρίζονται. Ο φρέσκος αφρός καθαρίζεται χρησιμοποιώντας ειδικό καθαριστικό. Ο πολυμερισμένος αφρός μπορεί να καθαριστεί μόνο με μηχανικό τρόπο. Το καθαριστικό απλά μαλακώνει τον αφρό.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!