Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic® Top
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 1
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 2
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 3
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 4
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 5
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 6
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 7
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 8
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 9
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 10
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 11
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 12
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 13
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 14
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 15
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 16
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 17
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 18
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 19
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 20
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 21
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 22
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 23
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 24
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 25
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 26
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 27
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 28
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 29
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 30
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic<SUP>®</SUP> Top - 31

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic® Top

Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού για πιστόλι, κατάλληλος για διάφορες εφαρμογές

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μικρή φιάλη, υψηλή απόδοση


Έως 40 λίτρα αφρού από ένα εύχρηστο και βολικό δοχείο.



Κατάλληλο για χρήση τον χειμώνα


Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε υλικά βάσης και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως -5 °C



Χαρακτηριστικά προϊόντος που έχει υποβληθεί σε δοκιμές


  • Ηχομόνωση ενώσεων: Μειώνει το επίπεδο θορύβου (RST,w = 61 dB σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52210)

  • Θερμική αγωγιμότητα: Μειώνει την απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52612

  • Διαπερατότητα αέρα: Εμποδίζει τα ρεύματα αέρα, δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1026

  • Διαπερατότητα υδρατμών: Δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 12572.

  • Εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό εξοικονόμησης ενέργειας (EnEV): Εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης έως 6 %, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18055/EN 204

  • Πιστοποιητικό γενικής δοκιμής από τις αρμόδιες αρχές για τα κατασκευαστικά έργα: Συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, Μέρος 1


Με λεπτές κυψέλες και ομοιόμορφη δομή αφρού



Χωρίς σιλικόνη και διαλύτες



Αντοχή στη γήρανση



Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, Αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Ανακοίνωση

Πληροί τις απαιτήσεις RAL για την ενδιάμεση μονωτική στρώση.


Στα πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι. Το PURlogic® TOP μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πιστόλια αφρού PURlogic® Xpress, αρ. είδους 0891 152 4. Τα άλλα πιστόλια δεν είναι συμβατά με το προϊόν!

Περιοχή εφαρμογής
Πίνακας επισκόπησης τεχνικών χαρακτηριστικών για τους αφρούς πολυουρεθάνης Purlogic® και τον ψεκαζόμενο φελλό
Τεχνικά χαρακτηριστικάΚύριο πεδίο εφαρμογής
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10ΌχιB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10ΌχιB2OOOOOOO
Διασκορπιζόμενος
ψεκαζόμενος φελλός
0892 140
500 mlxx-+5+5ΝαιB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5ΌχιB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5ΌχιB1OOOO
Προϊόν Würth
Αρ. είδους
Απόδοση όγκου ελεύθερου αφρίσματος έως …Χωρίς προσκόλληση στους +20 °C από … λεπτάΔυνατότητα κοπής από … λεπτάΔυνατότητα εξάπλωσης από … λεπτά (πήξη)Δυνατότητα επεξεργασίας από … °C (υπόστρωμα/περιβάλλον)Δυνατότητα επεξεργασίας από … °C (θερμοκρασία δοχείου)Αντοχή στην ακτινοβολία UVΚατηγορία δομικού υλικού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102Θερμική στεγανοποίηση ανάμεσα στο πλαίσιο του παραθύρου και τον τοίχοΗχομόνωση αρμών παραθύρωνΗχομόνωση κασωμάτων σε πόρτεςΣτερέωση και πλήρωση κασωμάτων σε πόρτεςΠλήρωση, στεγανοποίηση και μόνωση κοιλοτήτωνΣτεγανοποίηση και πλήρωση αρμών σύνδεσης σε στοιχεία οροφήςΓέμισμα ανοιγμάτων για σωληνώσειςΣτερέωση σε μπανιέρες και ντουζιέρεςΣυγκόλληση σκαλοπατιών
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-- 150ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5ΌχιB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10ΌχιB2O

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, Αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.