Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού PURlogic® Top
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού για πιστόλι, κατάλληλος για διάφορες εφαρμογές
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μικρή φιάλη, υψηλή απόδοση
Έως 40 λίτρα αφρού από ένα εύχρηστο και βολικό δοχείο.
Κατάλληλο για χρήση τον χειμώνα
Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε υλικά βάσης και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως -5 °C
Χαρακτηριστικά προϊόντος που έχει υποβληθεί σε δοκιμές
- Ηχομόνωση ενώσεων: Μειώνει το επίπεδο θορύβου (RST,w = 61 dB σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52210)
- Θερμική αγωγιμότητα: Μειώνει την απώλεια θερμότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN 52612
- Διαπερατότητα αέρα: Εμποδίζει τα ρεύματα αέρα, δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1026
- Διαπερατότητα υδρατμών: Δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 12572.
- Εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό εξοικονόμησης ενέργειας (EnEV): Εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης έως 6 %, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18055/EN 204
- Πιστοποιητικό γενικής δοκιμής από τις αρμόδιες αρχές για τα κατασκευαστικά έργα: Συμμορφώνεται με την κατηγορία δομικών υλικών B2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, Μέρος 1
Με λεπτές κυψέλες και ομοιόμορφη δομή αφρού
Χωρίς σιλικόνη και διαλύτες
Αντοχή στη γήρανση
Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.
Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, Αρ. καταχ. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Πληροί τις απαιτήσεις RAL για την ενδιάμεση μονωτική στρώση.
Στα πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι. Το PURlogic® TOP μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πιστόλια αφρού PURlogic® Xpress, αρ. είδους 0891 152 4. Τα άλλα πιστόλια δεν είναι συμβατά με το προϊόν!
| Πίνακας επισκόπησης τεχνικών χαρακτηριστικών για τους αφρούς πολυουρεθάνης Purlogic® και τον ψεκαζόμενο φελλό | |||||||||||||||||
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Κύριο πεδίο εφαρμογής | ||||||||||||||||
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Όχι | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | +5 | 20 | +10 | +10 | Όχι | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Διασκορπιζόμενος ψεκαζόμενος φελλός 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Ναι | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Όχι | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Όχι | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| Προϊόν Würth Αρ. είδους | Απόδοση όγκου ελεύθερου αφρίσματος έως … | Χωρίς προσκόλληση στους +20 °C από … λεπτά | Δυνατότητα κοπής από … λεπτά | Δυνατότητα εξάπλωσης από … λεπτά (πήξη) | Δυνατότητα επεξεργασίας από … °C (υπόστρωμα/περιβάλλον) | Δυνατότητα επεξεργασίας από … °C (θερμοκρασία δοχείου) | Αντοχή στην ακτινοβολία UV | Κατηγορία δομικού υλικού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102 | Θερμική στεγανοποίηση ανάμεσα στο πλαίσιο του παραθύρου και τον τοίχο | Ηχομόνωση αρμών παραθύρων | Ηχομόνωση κασωμάτων σε πόρτες | Στερέωση και πλήρωση κασωμάτων σε πόρτες | Πλήρωση, στεγανοποίηση και μόνωση κοιλοτήτων | Στεγανοποίηση και πλήρωση αρμών σύνδεσης σε στοιχεία οροφής | Γέμισμα ανοιγμάτων για σωληνώσεις | Στερέωση σε μπανιέρες και ντουζιέρες | Συγκόλληση σκαλοπατιών |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | - 5 | +5 | Όχι | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | - 15 | 0 | Όχι | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | - 5 | +5 | Όχι | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Όχι | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| O= ακατάλληλο ⎷= κατάλληλο | |||||||||||||||||
Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, Αρ. καταχ. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων: Το σύστημα κατάταξης EMICODE επιτρέπει τη διάκριση της συμβατότητας των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Υψηλής ποιότητας, ασφαλής μόνωση και πλήρωση αρμών παραθύρων, αρμών πρεβαζιών παραθύρων, ανοιγμάτων σωλήνων, αρμών, αρμών τοίχων, ανοιγμάτων και κοιλοτήτων τοίχων. Παρέχεται οπτική επιβεβαίωση της τοποθέτησης με χρώματα.
Ανακινήστε έντονα το δοχείο 20 φορές πριν από τη χρήση. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, συμπαγείς και απαλλαγμένες από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε αστάρι στα απορροφητικά υποστρώματα. Οι επιφάνειες προσκόλλησης πρέπει να υγρανθούν με νερό πριν από την εφαρμογή του αφρού. Υγράνετε ξανά, εάν εφαρμόσετε πολλές στρώσεις αφρού. Βιδώστε πλήρως το δοχείο στη βάση του πιστολιού - μην το βιδώνετε υπερβολικά και μην το γέρνετε. Ο αφρός συνεχίζει να διαστέλλεται μετά από την εφαρμογή. Φροντίστε να απομακρύνετε αμέσως οποιεσδήποτε πιτσιλιές αφρού με PURlogic Clean, αρ. είδους 0892 160. Καθαρίστε σχολαστικά το πιστόλι και τη βαλβίδα μετά από τη χρήση. Πρέπει πάντα να αφήνετε το ανοικτό δοχείο βιδωμένο στο πιστόλι. Τα περιεχόμενα του δοχείου πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός 4 εβδομάδων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!