Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διογκούμενος αφρός 1 συστατικού PURlogic® Flex
Αφρώδες υλικό κορυφαίας ποιότητας 1 συστατικού για μόνωση ελαστικών αρμών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συνιστάται από ειδικούς και κορυφαίους κατασκευαστές παραθύρων
Εξαιρετικά υψηλή ελαστικότητα
- Είναι εξαιρετικά εύκαμπτο, οπότε μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο θραύσης του αφρώδους υποστρώματος. (Περίπου 3 φορές μεγαλύτερη ελαστικότητα από τους αφρούς πολυουρεθάνης που διατίθενται στο εμπόριο).
- Εμποδίζει τον σχηματισμό γεφυρών θερμότητας
Κατάλληλο για χρήση τον χειμώνα
- Θερμοκρασία επιφάνειας και περιβάλλοντος έως -15°C
- Θερμοκρασία δοχείου έως 0°C
- Ομοιόμορφη ελαστικότητα σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός
Χαρακτηριστικά προϊόντος που έχει υποβληθεί σε δοκιμές
- Δοκιμές εξαρτημάτων
- Ηχομόνωση ενώσεων
- Θερμική αγωγιμότητα
- Διαπερατότητα αέρα
- Διαπερατότητα υδρατμών
- Δοκιμασμένες ιδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας
- Πιστοποιητικό γενικής δοκιμής από τις αρμόδιες αρχές για τα κατασκευαστικά έργα
- Με πιστοποίηση EMICODE
Με λεπτές κυψέλες και ομοιόμορφη δομή αφρού
Αντοχή στη γήρανση
Υψηλός βαθμός εκκένωσης
Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.
Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, αρ. καταχ. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE υποδεικνύει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν την ετικέτα EC1plus.
Πληροί τις απαιτήσεις RAL για την ενδιάμεση μονωτική στρώση.
Προσκολλάται σε σκυρόδεμα, πέτρα, σκληρό PVC, μέταλλο και ξύλο. Δεν προσκολλάται σε πολυουρεθάνη, σιλικόνη, PTFE και γράσο. Το PURLOGIC FLEX μπορεί να εφαρμοστεί με τα PURLOGIC Xpress και PURLOGIC. Στα πορώδη και απορροφητικά υποστρώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται αστάρι. Ο μη σκληρυμένος αφρός δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με υγρή κόλλα.
| Πίνακας επισκόπησης τεχνικών χαρακτηριστικών για τους αφρούς πολυουρεθάνης Purlogic® και τον ψεκαζόμενο φελλό | |||||||||||||||||
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | Κύριο πεδίο εφαρμογής | ||||||||||||||||
| Προϊόν Würth Αρ. είδους | Απόδοση όγκου ελεύθερου αφρίσματος έως … | Χωρίς προσκόλληση στους +20 °C από … λεπτά | Δυνατότητα κοπής από … λεπτά | Δυνατότητα εξάπλωσης από … λεπτά (πήξη) | Δυνατότητα κατεργασίας (υπόστρωμα/περιβάλλον) από … °C | Δυνατότητα κατεργασίας (θερμοκρασία δοχείου) από … °C | Αντοχή στην ακτινοβολία UV | Κατηγορία δομικού υλικού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102 | Θερμική στεγανοποίηση ανάμεσα στο πλαίσιο του παραθύρου και τον τοίχο | Ηχομόνωση αρμών παραθύρων | Ηχομόνωση κασωμάτων σε πόρτες | Στερέωση και πλήρωση κασωμάτων σε πόρτες | Πλήρωση, στεγανοποίηση και μόνωση κοιλοτήτων | Στεγανοποίηση και πλήρωση αρμών σύνδεσης σε στοιχεία οροφής | Γέμισμα ανοιγμάτων για σωληνώσεις | Στερέωση σε μπανιέρες και ντουζιέρες | Συγκόλληση σκαλοπατιών |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | - 5 | +5 | Όχι | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | – 15 | 0 | Όχι | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | - 5 | +5 | Όχι | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Όχι | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Όχι | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | 5 | 20 | +10 | +10 | Όχι | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Διασκορπιζόμενος ψεκαζόμενος φελλός 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Ναι | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Όχι | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Όχι | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| O= ακατάλληλο ⎷= κατάλληλο | |||||||||||||||||
Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, Αρ. καταχ. 188 7050098
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για μόνωση και γέμισμα σε αρμούς παραθύρων, ανοίγματα σωλήνων, ανοίγματα τοίχων, αρμούς τοίχων, κοιλότητες, φορτηγά ψυγεία, χώρους κατάψυξης, φινιρίσματα οροφής/στέγης, κουτιά ρολών και πρεβάζια παραθύρων.
Ανακινήστε έντονα το δοχείο 20 φορές πριν από τη χρήση. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, συμπαγείς και απαλλαγμένες από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Εφαρμόστε αστάρι στα απορροφητικά υποστρώματα. Οι επιφάνειες προσκόλλησης πρέπει να υγρανθούν με νερό πριν από την εφαρμογή του αφρού. Υγράνετε ξανά, εάν εφαρμόσετε πολλές στρώσεις αφρού. Βιδώστε πλήρως το δοχείο στη βάση του πιστολιού - μην το βιδώνετε υπερβολικά και μην το γέρνετε. Ο αφρός συνεχίζει να διαστέλλεται μετά από την εφαρμογή. Φροντίστε να απομακρύνετε αμέσως οποιεσδήποτε πιτσιλιές αφρού με PURLOGIC CLEAN, αρ. είδους 0892 160. Καθαρίστε σχολαστικά το πιστόλι και τη βαλβίδα μετά από τη χρήση. Εάν χρειαστεί να διακόψετε την εργασία σας, αφήστε το δοχείο συνδεδεμένο και γυρίστε τη βίδα δοσομέτρησης τέρμα μέχρι να κλείσει και να απομονώσει το πιστόλι. Εάν το πιστόλι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να ξεπλένεται ως εξής: Βιδώστε γρήγορα τη συσκευή καθαρισμού αφρού PU με το βιδωτό προσαρμογέα στο πιστόλι. Ενεργοποιήστε το στόμιο εξόδου μέχρι να αρχίσει να βγαίνει καθαρό υγρό. Επιπλέον, αφαιρέστε προσεκτικά τα υπολείμματα αφρού από το εξωτερικό του πιστολιού χρησιμοποιώντας τη συσκευή καθαρισμού με αφρό PU. Τα περιεχόμενα του δοχείου πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός 4 εβδομάδων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!